RULAND MANUFACTURING OSC sorozatú tengelykapcsoló hubok


Szűrő
Befejezés: Fekete eloxált , Anyaga: Alumínium , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Beállítócsavar helye: 2 (90 fok) , Stílus: Oldham szett Keyway-vel
StílusModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretMéretHub Dia.KulcsnyílásHossz a furaton keresztülÁr (ÁFA nélkül)
A
OSC16-6-A
9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm€58.46
A
OSC16-8-A
9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€58.46
A
OSC21-6-A
15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€81.41
A
OSC21-10-A
15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€81.41
A
OSC21-8-A
15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm€81.41
A
OSC26-10-A
18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€97.65
A
OSC26-12-A
18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€97.65
A
OSC26-8-A
18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm€97.65
A
OSC26-6-A
18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€97.65

OSC sorozatú tengelykapcsoló hubok

A Rulan Manufacturing OSC sorozatú tengelykapcsoló agyai két tengely összekapcsolására szolgálnak a nyomaték és a forgó mozgás átvitelére. Alkalmasak mechanikus erőátviteli rendszerekhez a hatékony és pontos erőátvitel érdekében. Ezek a tengelykapcsoló agyak két eloxált alumínium agyból állnak, amelyeket szakszerűen préselnek egy középső tárcsára. Egyedülálló háromrészes kialakításuk páratlan testreszabást tesz lehetővé, rugalmasságot kínálva a bilincs- vagy rögzítőcsavaros agyak kombinálásához különböző furattípusokkal, beleértve a hüvelykes, metrikus, kulcsos és kulcs nélküli furatokat. Ezek az OSC sorozatú tengelykapcsoló-agyak alacsony csapágyterheléssel működhetnek, így megvédik az olyan érzékeny rendszerelemeket, mint a csapágyak, biztosítva a hosszú élettartamot és minimalizálva a karbantartási erőfeszítéseket. Kiegyensúlyozott felépítésűek, így nagy, akár 6000 ford./perc fordulatszámon is csökkentik a vibrációt, ami növeli a csatlakoztatott rendszer általános stabilitását és hatékonyságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?