Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1024301 Egyenes fuvolacsapoló dugó #8x32 S/o | AG3NPJ 33PC91

OSG 1024301 Egyenes fuvola menetfúró dugó #8x32 S/o

Raktáron
Tétel: AG3NPJ Típus: 1024301Kereszthivatkozás: 33PC91
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
€13.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezGőz-oxid
Lista száma102
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.131 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1023701 egyenes furatcsapos dugó # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Egyenes furulya csap102Dugó11 / 16 "UNC32"€13.85
OSG 1111801101 spirálcsapos dugó 10 x 1.50 mm S / O | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Spirálpont csap11118Dugó32mmMetrikus Durva3152mm€117.87
OSG 1213601 Spirálvégű csapcsatlakozó #10x24 S/o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Spirálpont csap105Dugó7 / 8 "UNC32.375 "€16.58
OSG 1214001 spirálcsapos dugó # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Spirálpont csap105Dugó7 / 8 "UNF32.375 "€15.91
OSG 1290001 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelyk x 20 S/o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Egyenes furulya csap916Dugó1"UNC46"€118.83
OSG 1593401 spirálcsapos túlméretes dugó # 10x24 S / o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Spirálpont csap105HTúlméretes csatlakozó7 / 8 "UNC22.375 "€20.16
OSG 1593801 spirálcsapos túlméretes dugó 3/4 hüvelyk x 10 S / o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "Spirálpont csap105HTúlméretes csatlakozó2"UNC34.25 "€127.67

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1024301 Egyenes fuvola menetfúró dugó #8x32 S/o
€13.89 /Mértékegység