Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OCT26-12-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 3/4 in | AB8ZQK 2AMR6

RULAND MANUFACTURING OCT26-12-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furata 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8ZQK Modell: OCT26-12-AKereszthivatkozás: 2AMR6
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
€79.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 4 "
Hézag Dia1.625 "
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.1.625 "
Hossz a furaton keresztül0.71 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 006
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.010
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.1.625 "
Teljes hossz2"
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaCsavar
StílusOldham Clamp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A tengelykapcsoló Oldham szorító furat 3/16 In | AB8ZPF 2AML6 OCT12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€34.34
RULAND MANUFACTURING OCT12-4-A Csatlakozó Oldham szorító furat 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 OCT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€34.34
RULAND GYÁRTÁS OCT16-6-A tengelykapcsoló Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 OCT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€46.91
RULAND MANUFACTURING OCT16-8-A Csatlakozó Oldham szorító furat 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 OCT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€46.91
RULAND GYÁRTÓ OCT21-10-A tengelykapcsoló Oldham szorító furat 5/8 hüvelyk | AB8ZPU 2AMN9 OCT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.20
RULAND MANUFACTURING OCT21-5-A Csatlakozó Oldham szorító furat 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 OCT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.20
RULAND GYÁRTÁS OCT21-6-A Csatoló Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 OCT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€69.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT26-12-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furata 3/4 hüvelyk
€79.69 /Mértékegység