Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A tengelykapcsoló Oldham szorító furat 3/16 In | AB8ZPF 2AML6

RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furata 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8ZPF Modell: OCT12-3-AKereszthivatkozás: 2AML6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 16 "
Hézag Dia0.75 "
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.3 / 4 "
Hossz a furaton keresztül0.38 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 004
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.0.75 "
Teljes hossz1"
Csavar méretM2.5 mm
Csavar típusaCsavar
StílusOldham Clamp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
RULAND MANUFACTURING OCT12-4-A Csatlakozó Oldham szorító furat 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 OCT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€37.96
RULAND GYÁRTÁS OCT16-6-A tengelykapcsoló Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 OCT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€51.87
RULAND MANUFACTURING OCT16-8-A Csatlakozó Oldham szorító furat 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 OCT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€51.87
RULAND GYÁRTÓ OCT21-10-A tengelykapcsoló Oldham szorító furat 5/8 hüvelyk | AB8ZPU 2AMN9 OCT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
RULAND MANUFACTURING OCT21-5-A Csatlakozó Oldham szorító furat 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 OCT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
RULAND GYÁRTÁS OCT21-6-A Csatoló Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 OCT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50
RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 1/2 in | AB8ZQD 2AMP9 OCT21-8-A1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€76.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furata 3/16 hüvelyk
€37.96 /Mértékegység