Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MTCL-16-2-F tengely gallér bilincs 1db M16 x 2 hüvelykes acél | AF9XQX 30VN92

RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F tengely gallér bilincs 1db M16 x 2 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AF9XQX Modell: MTCL-16-2-FKereszthivatkozás: 30VN92
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
€29.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.M16 x 2 "
Hézag Dia39.3mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaMetric
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.34mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM5 x 16
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-10-1.5-F tengely gallér bilincs 1db M10 x 1-1/2 hüvelyk St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél24mmÖtvözött acélM3 x 109mm€26.85
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-10-1.5-SS Tengely gallér bilincs 1db M10 x 1-1/2 hüvelyk rozsdamentes acél | AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 Stainless Steel24mmRozsdamentes acélM3 x 109mm€49.65
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-12-1.75-F Tengely gallér bilincs 1db M12 x 1-3/4 In St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél28mmÖtvözött acélM4 x 1211mm€28.51
RULAND GYÁRTÁS MTCL-12-1.75-SS Tengely gallér bilincs 1db M12 x 1-3/4 In Rozsdamentes acél | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32mm303 Stainless Steel28mmRozsdamentes acélM4 x 1211mm€62.04
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-16-2-SS Tengely gallér bilincs 1db M16 x 2 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3mm303 Stainless Steel34mmRozsdamentes acélM5 x 1613mm€70.43
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-20-2.5-F tengely gallér bilincs 1db M20 x 2-1/2 hüvelyk St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél40mmÖtvözött acélM6 x 1615mm€37.75
RULAND GYÁRTÓ MTCL-20-2.5-SS tengely gallér bilincs 1db M20 x 2-1 / 2 hüvelykes rozsdamentes acél | AF9XRA 30VN95 MTCL-20-2.5-SSM20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 Stainless Steel40mmRozsdamentes acélM6 x 1615mm€80.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F tengely gallér bilincs 1db M16 x 2 hüvelykes acél
€29.14 /Mértékegység