Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HES 2001-1 vezetékes híd egyenirányító 35v 2a | AC2UNP 2MXK9

HES 2001-1 Vezetékes hídi egyenirányító 35v 2a

Raktáron
Tétel: AC2UNP Modell: 2001-1Kereszthivatkozás: 2MXK9

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékes egyenirányító AC-DC
Bemeneti feszültség35V, 2A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8504409520
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HES 2001-1 Vezetékes hídi egyenirányító 35v 2a
€83.70 /Mértékegység