Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MSPC-20-20-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 20 mm | AB8ZYG 2ANK9

RULAND MANUFACTURING MSPC-20-20-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 20 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZYG Modell: MSPC-20-20-FKereszthivatkozás: 2ANK9
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
€290.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.20mm
Hézag Dia48.90mm
Kulcsszélesség6mm
AnyagFekete-oxid acél
Max. forgatónyomaték3200 In.Lbs.
Dia kívül.42mm
Teljes hossz65mm
Csavar méretM6 mm
típusKétrészes bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-10-10-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mm€207.29
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-10-10-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZXC 2ANG9 MSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mm€317.73
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-12-12-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 12 mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mm€193.72
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-12-12-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 12 mm | AB8ZXJ 2ANH6 MSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mm€323.20
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-14-14-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 14 mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mm€243.49
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-14-14-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 14 mm | AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmRozsdamentes acél1400 In.Lbs.34mm50mm€429.59
RULAND GYÁRTÁSI MSPC-15-15-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 15 mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mm€222.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPC-20-20-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 20 mm
€290.10 /Mértékegység