Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADET RMC162W elektromos fali fűtés 700/900/1600v | AG2MHX 31LK55

CADET RMC162W elektromos fali fűtés 700/900/1600v

Raktáron
Tétel: AG2MHX Típus: RMC162WKereszthivatkozás: 31LK55
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
€480.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
AC erősítők2.52/3.25/5.77
BtuH2390/3073/5462
színekfehér
befejezPorszórt festék
Rács mélysége1
Rácsmagasság7-3 / 8 "
Rács anyagaFém
Rács szélessége14 "
FűtőtípusKönnyű kereskedelmi / lakossági
Ház mélysége4"
Ház magassága8.875 "
Ház szélessége12.625 "
Hz60
Szerelési típussüllyesztett
Fázis1
Feszültség240/208
A fal nyitási mélysége4"
Falnyitás magassága12-3 / 4 "
A fal nyitási szélessége6"
Watts700/900/1600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.86
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHHáz magasságaHáz szélességeFázisFeszültségWattsÁr
CADET CBC103TW elektromos fali fűtés 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000€510.20
CADET CEC163TW elektromos fali fűtés 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Multi120/208/2401000/1500/1600€758.03
CADET CSC102TW elektromos fali fűtés 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/2081000€359.38
CADET CSC152TW elektromos fali fűtés 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500€355.50
CADET CSC202TW elektromos fali fűtés 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000€375.95
CADET CSC101TW elektromos fali fűtés 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€350.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADET RMC162W elektromos fali fűtés 700/900/1600v
€480.42 /Mértékegység