Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51120.050.0090 Gépcsavar M5 90Mm Cheese A2 Rozsdamentes acél, 10PK | AG2HLX 31JR57

GRAINGER M51120.050.0090 gépcsavar M5 90 mm-es sajt A2 rozsdamentes acél, 10 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HLX Típus: M51120.050.0090Keresztszám: 31JR57 / 127K04

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1.20mm
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.50mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaSajt
Hossz90mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1192
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51120.050.0090 gépcsavar M5 90 mm-es sajt A2 rozsdamentes acél, 10 PK
€6.82 /csomag