Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MOCT51-15-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 15mm | AF9WRA 30VH35

RULAND MANUFACTURING MOCT51-15-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 15 mm

Raktáron
Tétel: AF9WRA Modell: MOCT51-15-AKereszthivatkozás: 30VH35
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
€132.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.15mm
Hézag Dia50.8mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.50.8mm
Hossz a furaton keresztül20.8mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.50.8mm
Teljes hossz20.8mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaCsavar
MéretMOCT51
StílusOldham Clamp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFura Dia.Hézag DiaHub Dia.Hossz a furaton keresztülDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING MOCT19-7-A Csatlakozóagy Oldham Clamp 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€34.34
RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A tengelykapcsoló agy Oldham Clamp 11mm | AF9WQM 30VH23 MOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€46.91
RULAND MANUFACTURING MOCT25-7-A tengelykapcsoló agy Oldham Clamp 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€46.91
RULAND MANUFACTURING MOCT25-9-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 9mm | AF9WQP 30VH25 MOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€44.26
RULAND MANUFACTURING MOCT33-11-A tengelykapcsoló Oldham Clamp 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.20
RULAND MANUFACTURING MOCT33-15-A tengelykapcsoló agy Oldham Clamp 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.20
RULAND MANUFACTURING MOCT33-9-A Csatlakozóagy Oldham Clamp 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€69.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT51-15-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 15 mm
€132.39 /Mértékegység