DAYTON Hopper görgő készletek, 4 csomag


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Lemezkerék készlet , Görgő típusa: Merev / forgatható , Görgő kerék alakja: Standard , Mag színe: Fekete , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 2-5 / 8 x 3 " , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Külső csavarfuratok távolsága: 3 x 3-5 / 8 " , Tányér mérete: 4 x 4-1 / 2 " , Lemezvastagság: 0.25 " , Lemez típusa: A , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló , Kerék szélesség: 2"
StílusModellKerékátmérőGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerék anyagaAlapvető anyagdurométertTerhelési értékTeljes magasságPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
5PKJ2
6"3000-5999 fontpoliuretánpoliuretánÖntöttvas95 A part4800 font7.5 "4€275.71
B
5PKJ4
6"3000-5999 fontNejlonNejlonNejlon65 D part4800 font7.5 "4€209.30
C
5PKH8
6"1000-2999 fontGumiGumiÖntöttvas90 A part2400 font7.5 "4€235.17
B
5PKJ5
8"3000-5999 fontNejlonNejlonNejlon65 D part4800 font9.5 "4€260.63
A
5PKJ3
8"3000-5999 fontpoliuretánpoliuretánÖntöttvas95 A part4800 font9.5 "4€333.78
C
5PKH9
8"1000-2999 fontGumiGumiÖntöttvas90 A part2400 font9.5 "4€259.82

Hopper görgő készletek, 4 csomag

A Dayton garat görgő készletek manőverezhetőséget biztosítanak a szekrények, szekerek, babák, állványok és egyéb tárolóeszközök számára. Ezek a görgőkészletek két merev görgőt tartalmaznak az egyenes vonalú haladáshoz, és két forgatható görgőt a 360 fokos mozgáshoz. Ezek a görgőkészletek segítenek a terhelés egyenletes elosztásában, és ellenállnak akár 5999 font súlynak is. Válasszon a görgőkészletek széles választékából, gumi, öntöttvas, poliuretán és nylon görgőkorong -konstrukcióban. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?