Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALS4T-1015-3.8 szegecsanya, M10 X 1.5 menetméret, 17.530 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AG3FMN 33JF25

AVK ALS4T-1015-3.8 szegecsanyák, M10 X 1.5 menetméret, 17.530 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AG3FMN Modell: ALS4T-1015-3.8Kereszthivatkozás: 33JF25
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
€24.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.13.460mm
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Fúró méretM10 x 1.5
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.17.400mm
Grip tartomány0.70mm a 3.80mm
Fej Dia.17.400mm
Fejmagasság0.89mm
Lyuk méret13.500mm
Hossz17.53 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALS4T-1015-3.8 szegecsanyák, M10 X 1.5 menetméret, 17.530 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€24.10 /csomag