Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MJC57-25-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 25 mm | AC9NMR 3HRC7

RULAND MANUFACTURING MJC57-25-A Pofa tengelykapcsoló agy furatátmérő 25 mm

Raktáron
Tétel: AC9NMR Modell: MJC57-25-AKereszthivatkozás: 3HRC7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€248.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.25mm
KulcsnyílásNem
KulcsméretEgyik sem
AnyagAlumínium
Dia kívül.2.25 "
Teljes hossz80mm
MéretMJC57

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dia kívül.Teljes hosszMéretÁr
RULAND GYÁRTÁS MJC15-3-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 3 mm | AC9NLD 3HPZ6 MJC15-3-A3mm0.59 "21.8mmMJC15€47.65
RULAND GYÁRTÁS MJC15-4-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 4 mm | AC9NLE 3HPZ7 MJC15-4-A4mm0.59 "21.8mmMJC15€50.61
RULAND GYÁRTÁS MJC15-5-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 5 mm | AC9NLF 3HPZ8 MJC15-5-A5mm0.59 "21.8mmMJC15€50.41
RULAND GYÁRTÁS MJC15-6-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 6 mm | AC9NLG 3HPZ9 MJC15-6-A6mm0.59 "21.8mmMJC15€50.61
RULAND GYÁRTÁS MJC19-4-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 4 mm | AC9NMA 3HRA1 MJC19-4-A4mm0.75 "27.2mmMJC19€51.78
RULAND GYÁRTÁS MJC19-5-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 5 mm | AC9NMB 3HRA2 MJC19-5-A5mm0.75 "27.2mmMJC19€47.83
RULAND GYÁRTÁS MJC19-6-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 6 mm | AC9NMC 3HRA3 MJC19-6-A6mm0.75 "27.2mmMJC19€48.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJC57-25-A Pofa tengelykapcsoló agy furatátmérő 25 mm
€248.06 /Mértékegység