Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.075.0350 Hex Head Cap Screw 3/4-10X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MYU 38WK74

GRAINGER N01000.075.0350 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MYU Modell: N01000.075.0350Kereszthivatkozás: 38WK74
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
€32.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2105
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.075.0350 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€32.77 /csomag