Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS JCC16-8-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő ,500 hüvelyk Méret Jcc16 | AC9NKR 3HPY4

RULAND MANUFACTURING JCC16-8-A Pofa tengelykapcsoló agy furatátmérő 500 hüvelyk méret Jcc16

Raktáron
Tétel: AC9NKR Modell: JCC16-8-AKereszt Ref: 3HPY4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.0.5 "
KulcsnyílásNem
Kulcsméret1 / 8 "x 1 / 16"
AnyagAlumínium
Dia kívül.1"
Teljes hossz11.9mm
MéretJCC16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsnyílásKulcsméretDia kívül.Teljes hosszMéretÁr
RULAND GYÁRTÁS JCC16-6-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő ,375 hüvelyk Méret Jcc16 | AC9NKQ 3HPY3 JCC16-6-A0.375 "Nem3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC16€82.11
RULAND GYÁRTÁS JCC26-10-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő 625 hüvelyk Méret Jcc26 | AC9NKT 3HPY5 JCC26-10-A0.625 "Nem3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€139.31
RULAND GYÁRTÁS JCC26-12-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő ,750 hüvelyk Méret Jcc26 | AC9NKU 3HPY6 JCC26-12-A0.75 "Nem3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€141.99
RULAND GYÁRTÁS JCC26-6-A állkapocscsatlakozó agy furatátmérője .375 hüvelyk méretű Jcc26 | AC9NKV 3HPY7 JCC26-6-A0.375 "Nem3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC26€141.42
RULAND GYÁRTÁS JCC26-8-A pofás tengelykapcsoló agy furatátmérője .500 hüvelyk Jcc26 | AC9NKW 3 LE8 JCC26-8-A0.5 "Nem1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC26€139.36
RULAND GYÁRTÁS JCC36-10-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő ,625 hüvelyk Méret Jcc36 | AC9NKX 3HPY9 JCC36-10-A0.625 "Nem3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€305.23
RULAND GYÁRTÁS JCC36-12-A Pofás tengelykapcsoló agy furatátmérő ,750 hüvelyk Méret Jcc36 | AC9NKY 3HPZ1 JCC36-12-A0.75 "Nem3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€304.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING JCC16-8-A Pofa tengelykapcsoló agy furatátmérő 500 hüvelyk méret Jcc16
€81.92 /Mértékegység