Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI FSMR32-14-12-SS csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 14mm x 12mm | AF9UTZ 30UW06

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-12-SS csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 14 mm x 12 mm

Raktáron
Tétel: AF9UTZ Típus: FSMR32-14-12-SSKereszthivatkozás: 30UW06

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€449.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.14 12 mm x mm
Hézag Dia28.37mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül20.82mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.01
Max. Furat14 mm
Max. Furat14
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)350 fok
Min. Furat12 mm
Dia kívül.31.8mm
Teljes hossz44.5mm
Csavar méretM6 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (120 fok)
MéretFSMR32
Stílus6-gerendás csavar
Nyomaték100 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.037

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5- A225 fok5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS 6 gerenda készlet csavar 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 fok5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€246.14
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5- A225 fok6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
RULAND GYÁRTÁSI FSMR16-6-5-SS csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 fok6 5 mm x mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€246.14
RULAND GYÁRTÁSI FSMR16-6-6-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6- A225 fok6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€99.04
RULAND GYÁRTÁSI FSMR16-6-6-SS csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 fok6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€246.14
RULAND GYÁRTÁSI FSMR19-5-5-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5- A225 fok5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€93.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-12-SS csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 14 mm x 12 mm
€449.49 /Mértékegység