MAUDLIN PRODUCTS Shim Roll, lágyított


Szűrő
Hossztűrés: +/- 0.250 " , Anyaga: 316 Stainless Steel , Rockwell keménység: B88 , Kedély: lágyított , Szakítószilárdság: 80000 psi , Típus: Tekercs
StílusModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A
316-007-6 50-
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€79.88
A
316-005-6 50-
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "-
ajánlatkérés
A
316-025-6 50-
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€162.13
A
316-002-6 50-
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€43.37
A
316-020-6 50-
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€155.51
A
316-010-6 50-
6 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€82.52
A
316-004-6 50-
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€53.12
A
316-015-6 50-
6 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€124.30
A
316-003-6 50-
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€49.71
B
316-020-6 100-
6 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€239.87
B
316-010-6 100-
6 x 100 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€135.63
B
316-015-6 100-
6 x 100 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€210.47
B
316-007-6 100-
6 x 100 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€126.29
B
316-005-6 100-
6 x 100 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€84.20
B
316-004-6 100-
6 x 100 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€85.17
B
316-002-6 100-
6 x 100 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€61.37
B
316-025-6 100-
6 x 100 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€309.97
B
316-003-6 100-
6 x 100 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€76.69
C
316-003-12 50-
12 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€80.93
C
316-007-12 50-
12 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€130.13
C
316-015-12 50-
12 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€209.52
C
316-025-12 50-
12 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.010 "€313.42
C
316-020-12 50-
12 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€273.01
C
316-005-12 50-
12 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.010 "€92.57
C
316-002-12 50-
12 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.010 "€76.69
C
316-004-12 50-
12 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€95.21
C
316-010-12 50-
12 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€162.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?