MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 1.654 " , Médiaszűrő: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 25 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 25 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0582530
1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€63.64
ajánlatkérés
A
MF0591993
1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€63.64
ajánlatkérés
B
MF0590226
1.77 "435435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.95 "1.77 "€92.63
ajánlatkérés
B
MF0885853
1.77 "-435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.180.95 "1.77 "€92.63
ajánlatkérés
B
MF0885852
1.77 "435435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.95 "1.77 "€92.63
ajánlatkérés
A
MF0885830
1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€63.64
ajánlatkérés
C
MF0885839
1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "1.77 "€81.06
ajánlatkérés
C
MF0590196
1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "1.77 "€81.06
ajánlatkérés
B
MF0591998
1.77 "-435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.180.95 "1.77 "€92.63
ajánlatkérés
A
MF0885829
1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€63.64
ajánlatkérés
C
MF0583226
1.77 "-435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "1.77 "€81.06
ajánlatkérés
C
MF0680844
1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "1.77 "€81.06
ajánlatkérés
A
MF0590167
1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€63.64
ajánlatkérés
D
MF0505085
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
E
MF0419962
1.85 "-435 PSI181 négyzetméter Hüvelyk7.590.87 "1.85 "€86.58
ajánlatkérés
D
MF0178709
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
D
MF0178708
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
D
MF0421281
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
F
MF0504922
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
F
MF0178772
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
E
MF0506113
1.85 "435435 PSI181 négyzetméter Hüvelyk7.59 "0.87 "1.85 "€86.58
ajánlatkérés
F
MF0505095
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
F
MF0586841
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
D
MF0178583
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
F
MF0419840
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
D
MF0421279
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
F
MF0419839
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
E
MF0419963
1.85 "-435 PSI181 négyzetméter Hüvelyk7.590.87 "1.85 "€86.58
ajánlatkérés
E
MF0178827
1.85 "435435 PSI181 négyzetméter Hüvelyk7.59 "0.87 "1.85 "€86.58
ajánlatkérés
F
MF0504973
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
F
MF0419838
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
F
MF0504975
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€83.81
ajánlatkérés
D
MF0421280
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
D
MF0421278
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
D
MF0505083
1.85 "---3.3 "0.87 "1.85 "€64.17
ajánlatkérés
G
MF0591958
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0178502
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0178661
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0694122
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0489744
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0178659
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0887679
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
H
MF0420746
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€105.08
ajánlatkérés
G
MF0397492
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0178658
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0397493
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0586864
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0007742
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
G
MF0178660
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
H
MF0420748
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€105.08
ajánlatkérés
G
MF0714777
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€60.64
ajánlatkérés
I
MF0837815
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
I
MF0417095
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
J
MF0417136
1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "1.654 "€64.52
ajánlatkérés
J
MF0417138
1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "1.654 "€64.52
ajánlatkérés
I
MF0417093
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
K
MF0422848
1.654 "232232 PSI53 négyzetméter Hüvelyk3.38 "0.898 "1.654 "€69.32
ajánlatkérés
I
MF0197129
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
I
MF0572560
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
I
MF0837814
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
J
MF0008304
1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "1.654 "€64.52
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?