Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUD LÁNC 8502352 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 5500 Lb teherbírás | AB2KRZ 1MLZ1

RUD CHAIN 8502352 Emelőgyűrű 180 forgatható 5500 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AB2KRZ Típus: 8502352Kereszthivatkozás: 1MLZ1
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
€409.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.2-5 / 32 "
Telepítési nyomaték185 ft.-lb.
Felszerelési stílusCsavaroz
tengely180 fok
Forgásszög360 fok
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár5500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318190000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretF méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
RUD LÁNC 7103720 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 660 Lb teherbírás | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 font.€266.66
RUD LÁNC 7103715 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 990 Lb teherbírás | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 font€280.89
RUD LÁNC 7100180 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 3120 Lb teherbírás | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 font€289.17
RUD LÁNC 7100430 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 2860 Lb teherbírás | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 font€308.42
RUD LÁNC 7100800 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 4400 Lb teherbírás | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 font€479.58
RUD LÁNC 7100640 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 7700 Lb teherbírás | AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 font€659.75
RUD LÁNC 7100650 Emelőgyűrű 180 Forgás 11000 Lb. Terhelhetőség | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 font€819.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUD CHAIN 8502352 Emelőgyűrű 180 forgatható 5500 font teherbírás
€409.32 /Mértékegység