Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUD LÁNC 7100640 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 7700 Lb teherbírás | AA7JVA 16A742

RUD CHAIN 7100640 Emelőgyűrű 180 forgatható 7700 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AA7JVA Típus: 7100640Kereszthivatkozás: 16A742
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
€659.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.11 / 16 "
B mérete2.625 "
C. mérete1-9 / 16 "
E méret6-13 / 16 "
F méret1-9 / 16 "
Telepítési nyomaték111 ft.-lb.
Felszerelési stílusCsavaroz
tengely180 fok
Forgásszög360 fok
MenetméretM24 x 3
Működési terheléshatár7700 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretF méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
RUD LÁNC 7103720 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 660 Lb teherbírás | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 font.€266.66
RUD LÁNC 7103715 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 990 Lb teherbírás | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 font€280.89
RUD LÁNC 7100180 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 3120 Lb teherbírás | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 font€289.17
RUD LÁNC 7100430 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 2860 Lb teherbírás | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 font€308.42
RUD LÁNC 7100800 Emelőgyűrű 180 Elforgatható 4400 Lb teherbírás | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 font€479.58
RUD LÁNC 7100650 Emelőgyűrű 180 Forgás 11000 Lb. Terhelhetőség | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 font€819.41
RUD LÁNC 7999059 Emelőgyűrű 180 Forgás 17 600 Lb. Terhelhetőség | AA7JVC 16A744 79990593.375 "1-31 / 32 "8.187 "2.125 "M36 x 417,600 font€1,462.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUD CHAIN 7100640 Emelőgyűrű 180 forgatható 7700 font teherbírás
€659.75 /Mértékegység