RUBBERMAID FG9T7500BLA mikroszálas portáskocsi fekete műanyag / alumínium | AB2WDJ 1PBJ9

RUBBERMAID FG9T7500BLA Mikroszálas Janitor Cart Fekete Műanyag/alumínium

Raktáron
Tétel: AB2WDJ Típus: FG9T7500BLAKereszthivatkozás: 1PBJ9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,449.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszálas portás kosár
Kosár anyagaMűanyag
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típusForgó
Görgők(2) 4 "
színekFekete
Magasság53.5 "
Hossz48.25 "
AnyagStrukturális web műanyag és alumínium
Nem jelölésIgen
Polcok száma1
Teljes magasság53.5 "
Teljes hossz48.25 "
Teljes szélesség22 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék típusaPneumatikus
Kerekek(2) 8 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)66.8
Hajó hossza (cm)99.82
Hajószélesség (cm)63.25
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgőkMagasságTeljes magasságÁr
RUBBERMAID FG9T7300BLA mikroszálas portáskocsi fekete műanyag / alumínium | AB2WDG 1PBJ7 FG9T7300BLA(2) 4 "44 "44 "€917.30
RUBBERMAID FG9T7400BLA mikroszálas portáskocsi fekete műanyag / alumínium | AB2WDH 1PBJ8 FG9T7400BLA(4) 4 "44 "44 "€1,052.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG9T7500BLA Mikroszálas Janitor Cart Fekete Műanyag/alumínium
€1,449.64 /Mértékegység