RUBBERMAID FG424500BLA készlettartály L 58 W 39 kapacitás 150 gallon fekete | AB2JQW 1MDB6

RUBBERMAID FG424500BLA készlettartály L 58 W 39 Űrtartalom 150 gallon fekete

Raktáron
Tétel: AB2JQW Típus: FG424500BLAKereszthivatkozás: 1MDB6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€536.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészlettartály
Kapacitás150 gal.
színekFekete
AnyagNagy sűrűségű szerkezeti gyanta
Külső magasság25 "
Külső hossz58 "
Külső szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)97.79
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Rubbermaid FG424500BLA készlettartályt élelmiszeripari szolgáltatásokban, hulladékkezelésben, egészségügyi karbantartásban, anyagszállításban és biztonsági termékekben használják víz vagy más folyadék tárolására ipari és kereskedelmi célokra.

Jellemzők:

  • Nagy sűrűségű szerkezeti polietilén gyanta konstrukcióval rendelkezik a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ez a 150 gallonos Rubbermaid tartály sima fekete felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak.
  • 120 fokos maximális üzemi hőmérsékletet kínál.
  • Ez az állománytartály egy leeresztőcsavarral rendelkezik a könnyű tisztítás és leeresztés érdekében.
  • BPA mentes, így napi használatra és fogyasztásra is alkalmas.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom meg a Rubbermaid készlettartályt?

A.

  • Használjon enyhe mosószert és meleg vizet.
  • Használjon fehér ecet és víz keverékét a makacs foltok/ásványi lerakódások eltávolítására.

K. Mennyi a Rubbermaid FG424500BLA készlettartály várható élettartama?

V. A Rubbermaid készlet tartály élettartama az UV-sugárzásnak és a hőmérsékletváltozásoknak való kitettség időtartamától függ.

K. Milyen a folyadék hőmérséklete ennek a Rubbermaid 150 gallonos készlettartálynak?

A. 32-120 F.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
RUBBERMAID FG424700BLA készlettartály L 63 1/4 W 69 kapacitás 300 gallon fekete | AB2JQV 1MDB5 FG424700BLA300 gal.25 "63.2569 "€975.85
RUBBERMAID FG424288BLA készlettartály L 52 W 31 kapacitás 100 gallon fekete | AB2JQX 1MDB7 FG424288BLA100 gal.25 "53 "31 "€367.01
RUBBERMAID FG424300BLA készlettartály L 52 W 31 kapacitás 50 gallon fekete | AB2JRA 1MDC1 FG424300BLA50 gal.12 "52 "31 "€337.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG424500BLA készlettartály L 58 W 39 Űrtartalom 150 gallon fekete
€536.70 /Mértékegység