RUBBERMAID FG424700BLA készlettartály L 63 1/4 W 69 kapacitás 300 gallon fekete | AB2JQV 1MDB5

RUBBERMAID FG424700BLA készlettartály L 63 1/4 W 69 Űrtartalom 300 gallon fekete

Raktáron
Tétel: AB2JQV Típus: FG424700BLAKereszthivatkozás: 1MDB5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€975.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészlettartály
Kapacitás300 gal.
színekFekete
AnyagNagy sűrűségű szerkezeti gyanta
Külső magasság25 "
Külső hossz63.25
Külső szélesség69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)64.01
Hajó hossza (cm)174.75
Hajószélesség (cm)163.07
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
RUBBERMAID FG424500BLA készlettartály L 58 W 39 kapacitás 150 gallon fekete | AB2JQW 1MDB6 FG424500BLA150 gal.25 "58 "39 "€536.70
RUBBERMAID FG424288BLA készlettartály L 52 W 31 kapacitás 100 gallon fekete | AB2JQX 1MDB7 FG424288BLA100 gal.25 "53 "31 "€367.01
RUBBERMAID FG424300BLA készlettartály L 52 W 31 kapacitás 50 gallon fekete | AB2JRA 1MDC1 FG424300BLA50 gal.12 "52 "31 "€337.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG424700BLA készlettartály L 63 1/4 W 69 Űrtartalom 300 gallon fekete
€975.85 /Mértékegység