LUMAPRO 5AY53 dokkolólámpa 500 W | AE3BHL

LUMAPRO 5AY53 dokkolólámpa 500 W

Raktáron
Tétel: AE3BHL Modell: 5AY53

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€318.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk Light
Kar hosszúság40 "
Vezetékhossz10 láb.
befejezPorszórt, jól látható sárga
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaKvarc halogén
Lámpa Watts500
Szerelési típusFal
Fegyverek száma2
Reflektor anyagaÖntött alumínium
KapcsolótípusBe / Ki nyomógomb
Forgásszög180 fok
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1425
Hajó magassága (cm)70.1
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód9405406000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Világítófej anyaga (öntött alumínium)
    • Négyzet alakú csőméret (1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságbefejezLámpa tartozékLámpa típusaLámpa WattsKapcsolótípusForgásszögÁr
LUMAPRO 24K345 dokkolólámpa 500w kvarc halogén 60in | AB7XJV 24K34560 "Porszórt sárgaIgenKvarc halogén500Be / Ki kapcsolóKar lengése 180 fokos vízszintesen az alapízületen, 300 fok a középső ízületen és 200 fok a függőleges beállító ízületeknél€274.73
LUMAPRO 5AY51 dokkolólámpa 150-300 W | AE3BHJ 5AY5140 "Porszórt, jól látható sárgaNemIzzó150 a 300Be / Ki nyomógomb180 fok€234.20
LUMAPRO 5AY52 dokkolólámpa 150-300 W | AE3BHK 5AY5260 "Porszórt, jól látható sárgaNemIzzó150 a 300Be / Ki nyomógomb180 fok€218.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 5AY53 dokkolólámpa 500 W
€318.81 /Mértékegység