Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERFAB CL-TH-400-1 bilincs 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC7MKG 38R150

RUBBERFAB CL-TH-400-1 bilincs 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC7MKG Modell: CL-TH-400-1Kereszthivatkozás: 38R150
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
€742.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Csavar mérete4"
Magasság3 / 4 "
Hossz5"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás300 @ 70 fok F PSI
Fém detektálhatóIgen
Menetméret4"
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: SANI-LOCK

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszMax. NyomásMenetméretSzélességÁr
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 bilincs 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€528.77
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 bilincs 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€569.14
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 bilincs 1-1 / 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 fok F PSI1-1 / 2 "3.5 "€529.64
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 bilincs 1-1 / 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 fok F PSI1-1 / 2 "3.5 "€609.07
RUBBERFAB CL-TH-200-1 bilincs 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 fok F PSI2"4.25 "€603.75
RUBBERFAB CL-TH-200-2 bilincs 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC7MKD 38R147 CL-TH-200-22"3.5 "550 @ 70 fok F PSI2"4.25 "€644.70
RUBBERFAB CL-TH-300-1 bilincs 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 fok F PSI3"5.5 "€599.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-400-1 bilincs 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€742.19 /Mértékegység