Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUB VALVES S95G41 Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT Size, Brass, Female, Full Port, Lever, Two O-Ring | CF3FUC

RUB VALVES S95G41 Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT Size, Brass, Female, Full Port, Lever, Two O-Ring

Raktáron
Tétel: CF3FUC Modell: S95G41

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€41.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaNő x Nő
Fogantyú típusaFogantyú
Port típusaNPT
Méret1 1/4 kg.
Menet típusaNPT
Szelepszár típusaKét O-gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4051

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK S95B41 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT méretű, sárgaréz, anya, teljes port, kar, két O-gyűrű | CF3FTG S95B411 / 4 "€15.72
RUB SZELEPEK S95B45 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT méret | CF3FTJ S95B451 / 4 "€16.77
RUB SZELEPEK S95B46 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT méret | CF3FTK S95B461 / 4 "€15.72
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK S95C41 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT méretű, sárgaréz, anya, teljes port, kar, két O-gyűrű | CF3FTL S95C413 / 8 "€15.72
RUB SZELEPEK S95C45 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT méret | CF3FTN S95C453 / 8 "€16.77
RUB SZELEPEK S95C46 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT méret | CF3FTP S95C463 / 8 "€15.72
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK S95D41 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT méretű, sárgaréz, anya, teljes port, kar, két O-gyűrű | CF3FTQ S95D411 / 2 "€16.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUB VALVES S95G41 Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT Size, Brass, Female, Full Port, Lever, Two O-Ring
€41.13 /Mértékegység