DÖRZSÖLŐ SZELEPEK CT3CCM2 Elektromos működtető, 22 Nm nyomaték, 24 VAC, 50Hz | CF3ETV

RUB VALVES CT3CCM2 elektromos működtető, 22 Nm nyomaték, 24 V AC, 50 Hz

Raktáron
Tétel: CF3ETV Modell: CT3CCM2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€389.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
Vezérlő típusa2/3 pont
Nyomaték22 Nm
Feszültség (AC)24 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8625

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaNyomatékFeszültség (AC)Ár
RUB VALVES CT1AAN1 elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 230V, 2 pont | CF3ETJ CT1AAN12 pontok8 Nm-€114.14
DRUB SZELEPEK CT1ABN1 Elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 230V | CF3ETK CT1ABN13 pontok8 Nm-€119.04
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK CT1CAN1 Elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 24 VAC, 2 pont | CF3ETL CT1CAN12 pontok8 Nm24 VAC€114.14
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK CT1CBN1 Elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 24 VAC | CF3ETM CT1CBN13 pontok8 Nm24 VAC€128.82
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK CT1DCN0 Elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 24 VDC | CF3ETN CT1DCN02/3 pont8 Nm-€219.71
DRUB SZELEPEK CT2ACM2 Elektromos működtető, 11 Nm nyomaték, 230 VAC, 50Hz | CF3ETP CT2ACM22/3 pont11 Nm230 VAC€277.20
DRUB SZELEPEK CT2CCM2 Elektromos működtető, 11 Nm nyomaték, 24 VAC, 50Hz | CF3ETQ CT2CCM22/3 pont11 Nm24 VAC€286.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUB VALVES CT3CCM2 elektromos működtető, 22 Nm nyomaték, 24 V AC, 50 Hz
€389.10 /Mértékegység