Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DÖRZSÖLŐ SZELEPEK CT1DCN0 Elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 24 VDC | CF3ETN

RUB VALVES CT1DCN0 elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 24 V DC

Raktáron
Tétel: CF3ETN Modell: CT1DCN0
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
€219.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
Vezérlő típusa2/3 pont
Nyomaték8 Nm
Feszültség (DC)24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaNyomatékFeszültség (AC)Ár
RUB VALVES CT1AAN1 elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 230V, 2 pont | CF3ETJ CT1AAN12 pontok8 Nm-€114.14
DRUB SZELEPEK CT1ABN1 Elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 230V | CF3ETK CT1ABN13 pontok8 Nm-€119.04
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK CT1CAN1 Elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 24 VAC, 2 pont | CF3ETL CT1CAN12 pontok8 Nm24 VAC€114.14
DÖRZSÖLŐ SZELEPEK CT1CBN1 Elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 24 VAC | CF3ETM CT1CBN13 pontok8 Nm24 VAC€128.82
DRUB SZELEPEK CT2ACM2 Elektromos működtető, 11 Nm nyomaték, 230 VAC, 50Hz | CF3ETP CT2ACM22/3 pont11 Nm230 VAC€277.20
DRUB SZELEPEK CT2CCM2 Elektromos működtető, 11 Nm nyomaték, 24 VAC, 50Hz | CF3ETQ CT2CCM22/3 pont11 Nm24 VAC€286.99
RUB VALVES CT2DCN2 elektromos működtető, 11 Nm nyomaték, 24 VDC, 2/3 pont | CF3ETR CT2DCN22/3 pont11 Nm-€266.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUB VALVES CT1DCN0 elektromos működtető, 8 Nm nyomaték, 24 V DC
€219.71 /Mértékegység