Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-98SS rögzítőgyűrű, külső átm. 63/64, 5Pk | AE3FTD 5DA91

ROTOR CLIP SH-98SS rögzítőgyűrű, külső átm. 63/64, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AE3FTD Modell: SH-98SSKereszthivatkozás: 5DA91
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
€20.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.390 "
Hézag Dia (Megjelent)1.340 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.029 "
Illik a Groove Dia-hez.0.926 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.63 / 64 "
Ingyenes személyi igazolvány0.910 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-98SS rögzítőgyűrű, külső átm. 63/64, 5 Pk
€20.23 /csomag