JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACX6 csövek varrat nélküli 7/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HGR

APPROVED VENDOR 3ACX6 varrat nélküli cső 7/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HGR Modell: 3ACX6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€177.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.805 "
Hossz6"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás1342 psi @ 72 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+.010 "/ - 0.010"
Temp. Hatótávolság-425-1500 F fok
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.85
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.24
HS-kód7304490060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACJ2 csövek varrat nélküli 7/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDH 3ACJ20.805 "316 Stainless Steel1342 psi @ 72 fok F-325-1500 F fok0.035 "€255.85
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACJ3 csövek varrat nélküli 7/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDJ 3ACJ30.777 "316 Stainless Steel1879 psi @ 72 fok F-325-1500 F fok0.049 "€183.28
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACJ4 csövek varrat nélküli 7/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDK 3ACJ40.745 "316 Stainless Steel2493 psi @ 72 fok F-325-1500 F fok0.065 "€147.05
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACJ5 csövek varrat nélküli 7/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HDL 3ACJ50.635 "316 Stainless Steel4602 psi @ 72 fok F-325-1500 F fok0.12 "€267.37
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACX7 csövek varrat nélküli 7/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HGT 3ACX70.777 "304 Stainless Steel1879 psi @ 72 fok F-425-1500 F fok0.049 "€182.56
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACX8 csövek varrat nélküli 7/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HGU 3ACX80.745 "304 Stainless Steel2493 psi @ 72 fok F-425-1500 F fok0.065 "€232.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACX9 csövek varrat nélküli 7/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HGV 3ACX90.635 "304 Stainless Steel4602 psi @ 72 fok F-425-1500 F fok0.12 "€291.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACX6 varrat nélküli cső 7/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél
€177.14 /Mértékegység