Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-275ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 2-3/4, 5Pk | AE3CMV 5CA91

ROTOR CLIP SH-275ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 2-3/4, 5Pk

Raktáron
Tétel: AE3CMV Típus: SH-275ST ZDKereszthivatkozás: 5CA91

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€34.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)3.450 "
Hézag Dia (Megjelent)3.310 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.074 "
Illik a Groove Dia-hez.2.602 "
Megfelel a horony szélességének0.103 "
A tengely Dia számára.2.75 "
Ingyenes személyi igazolvány2.543 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.093 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-275ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 2-3/4, 5Pk
€34.94 /csomag