Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-175SS rögzítőgyűrű, 1-3/4 hüvelykes külső tengely átm. | AE3FWA 5DB27

ROTOR CLIP SH-175SS rögzítőgyűrű, 1-3/4 hüvelykes külső tengely átm.

Raktáron
Tétel: AE3FWA Modell: SH-175SSKereszthivatkozás: 5DB27
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
€13.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)2.310 "
Hézag Dia (Megjelent)2.210 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.050 "
Illik a Groove Dia-hez.1.650 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
A tengely Dia számára.1.75 "
Ingyenes személyi igazolvány1.618 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-175SS rögzítőgyűrű, 1-3/4 hüvelykes külső tengely átm.
€13.46 /Mértékegység