HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBGY Egyenes aljzat, Duplex, Két 3 Amperes 5 Volt USB port, 15A 125VAC, Szürke | BD4PBL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBGY egyenes aljzat, duplex, két 3 amperes 5 voltos USB port, 15 A 125 VAC, szürke

Tétel: BD4PBL Modell: SNAP8200USBGY
€65.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekSzürke
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Hossz3.28 "
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.77 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBGY egyenes aljzat, duplex, két 3 amperes 5 voltos USB port, 15 A 125 VAC, szürke
€65.82 /Mértékegység