Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-6SS rögzítőgyűrű, külső átm. 1/16, 100 Pk | AE3GNA 5DE39

ROTOR CLIP SE-6SS rögzítőgyűrű, külső átm. 1/16, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3GNA Modell: SE-6SSKereszthivatkozás: 5DE39
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
€32.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.150 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.140 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.005 "
Illik a Groove Dia-hez.0.052 "
Megfelel a horony szélességének0.012 "
A tengely Dia számára.1 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.051 "
Ingyenes OD0.140 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.01 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-6SS rögzítőgyűrű, külső átm. 1/16, 100 Pk
€32.59 /csomag