SPEEDAIRE Nitril olajálló levegőtömlők


Szűrő
Szín: Piros , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: Nitrilolaj-ellenálló , Illesztési méret: 1/4 "MNPT , Belső átmérő: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 0.5 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok , A cső anyaga: Nitrilolaj-ellenálló
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1Z666
25 láb.€77.48
B
2Z010
50 láb.€111.66

Nitril olajálló levegőtömlők

A nitril burkolatú Speedaire levegőtömlő-szerelvényeket úgy tervezték, hogy sűrített levegőt biztosítsanak a pneumatikus berendezésekhez és szerszámokhoz. Nitril csővel és nitril burkolattal rendelkeznek, amelyek ellenállnak az oldószereknek, olajoknak és aromás anyagoknak. Ezek a levegőtömlő-szerelvények a tömlő mindkét végén elhelyezett szerelvényekkel vannak ellátva, hogy a tömlőt pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez rögzítsék. Válasszon a 25 és 50 hüvelykes hosszban elérhető légtömlő-szerelvények közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?