Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP PO-100ST PA uszkár rögzítő gyűrű, külső típus, 1 hüvelykes méret, 25 pk | AE3CRL 5CE77

ROTOR CLIP PO-100ST PA uszkárrögzítő gyűrű, külső típus, 1 hüvelykes, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3CRL Modell: PO-100ST PAKereszthivatkozás: 5CE77
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
€47.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUszkár stílusú gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.510 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.070 "
Illik a Groove Dia-hez.0.860 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
A tengely Dia számára.1"
Ingyenes személyi igazolvány0.812 "
Ingyenes OD1.415 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.010 "
Horonyszélesség-tűrés+0.008 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP PO-100ST PA uszkárrögzítő gyűrű, külső típus, 1 hüvelykes, 25 pk
€47.18 /csomag