Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-68SS rögzítőgyűrű, 11/16 hüvelykes belső átmérő, 5 pk | AE3FWY 5DB65

ROTOR CLIP HO-68SS rögzítőgyűrű, 11/16 hüvelykes belső átmérő, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3FWY Modell: HO-68SSKereszthivatkozás: 5DB65
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
€15.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.400 "
Hézag Dia (Megjelent)0.440 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.022 "
Illik a Groove Dia-hez.0.732 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
Bore Dia számára.11 / 16 "
Ingyenes OD0.763 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-68SS rögzítőgyűrű, 11/16 hüvelykes belső átmérő, 5 pk
€15.34 /csomag