Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-250SS Retaining Ring, 2-1/2 Inch Internal Bore Dia. | AE3GMP 5DE29

ROTOR CLIP HO-250SS rögzítőgyűrű, 2-1/2 hüvelykes belső furat átm.

Raktáron
Tétel: AE3GMP Modell: HO-250SSKereszthivatkozás: 5DE29
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
€46.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)1.910 "
Hézag Dia (Megjelent)2.050 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.074 "
Illik a Groove Dia-hez.2.648 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
Bore Dia számára.2.5 "
Ingyenes OD2.775 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.110 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-250SS rögzítőgyűrű, 2-1/2 hüvelykes belső furat átm.
€46.23 /Mértékegység