Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-102ST PA rögzítőgyűrű, 1.023 hüvelykes belső átmérő, 50 pk | AE3LQH 5DY37

ROTOR CLIP HO-102ST PA rögzítőgyűrű, 1.023 hüvelykes belső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3LQH Modell: HO-102ST PAKereszthivatkozás: 5DY37

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€26.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.690 "
Hézag Dia (Megjelent)0.755 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.034 "
Illik a Groove Dia-hez.1.091 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
Bore Dia számára.1.023 "
Ingyenes OD1.136 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-102ST PA rögzítőgyűrű, 1.023 hüvelykes belső átmérő, 50 pk
€26.62 /csomag