Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP E-87ST ZD Rögzítőgyűrű, E típusú, 7/8 hüvelykes külső átmérő, 50Pk | AE3CQH 5CE27

ROTOR CLIP E-87ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, 7/8 hüvelykes külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQH Típus: E-87ST ZDKereszthivatkozás: 5CE27
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
€58.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.320 "
Üres átmérő Ingyenes OD1.300 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.0.675 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.7 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.668 "
Ingyenes OD1.300 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP E-87ST ZD rögzítőgyűrű, E stílusú, 7/8 hüvelykes külső átmérő, 50 pk
€58.46 /csomag