Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 32UK35 Vészleállító nyomógomb piros | AH3LFA

POWER FIRST 32UK35 Vészleállító nyomógomb piros

Raktáron
Tétel: AH3LFA Modell: 32UK35

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€86.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióKarbantartott nyomógomb / kulcs kioldás
AlapanyagMűanyag
ElőlapMűanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65
AnyagMűanyag
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa40 mm-es gombafej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAkcióAlapanyagElőlapszínekKapcsolatfelvételFej anyagaTételÁr
POWER FIRST 32UK32 nem megvilágított nyomógomb 22mm fém | AH3LEX 32UK32FémPillanatnyi nyomásFémKróm öntött alumíniumZöld1ZFémMegvilágítatlan nyomógomb€29.67
POWER FIRST 32UK34 nem világító nyomógomb 22mm fém | AH3LEZ 32UK34FémPillanatnyi nyomásFémKróm öntött alumíniumPiros1ZFémMegvilágítatlan nyomógomb€29.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 32UK35 Vészleállító nyomógomb piros
€86.24 /Mértékegység