Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-2.3ST PA rögzítőgyűrű, E típusú, 3 mm külső átmérő, 100 pk | AE3KVZ 5DV13

ROTOR CLIP DE-2.3ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 3 mm-es külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3KVZ Modell: DE-2.3ST PAKereszthivatkozás: 5DV13
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
€4.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)6.30mm
Üres átmérő Ingyenes OD5.90mm
befejezFekete-foszfát
Illik a Groove Dia-hez.2.30mm
Megfelel a horony szélességének0.64mm
A tengely Dia számára.3mm
Ingyenes OD5.90mm
Groove Dia. Megértés-0.06mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.04 mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.6 mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.02mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-2.3ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 3 mm-es külső átmérő, 100 pk
€4.72 /csomag