VESTIL FST-2744-2 Összecsukható biztonsági teherautó, 2000 Lb. Kapacitás | AG7THH

VESTIL FST-2744-2 Összecsukható biztonsági teherautó, 2000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7THH Modell: FST-2744-2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,652.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszteségmegelőzési biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Alsó polc kapacitása1400 lbs.
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagGumi
Kerékméret6 "x 2"
Görgős típusForgatható fékkel
Görgő szélessége2"
ÖsszecsukhatóIgen
színekSzürke
Összecsukott magasság12 "
Hajtogatott hosszúság51 "
Hajtogatott szélesség76 "
Magasság76.5 "
Hossz27 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Záró ajtóIgen
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hálós méret7 / 8 "x 1 3 / 4"
Középső polckapacitás600 lbs.
Kerekek száma4
Görgők száma4
Polcok száma2
Kivehető polcokIgen
Használható magasság, polccal lefelé32 1 / 2 "
Használható magasság, felfelé tartható66 1 / 2 "
Használható hossz, polccal lefelé24 1 / 2 "
Használható hossz, felfelé tartható24 "
Használható szélesség, polc lefelé42 1 / 2 "
Használható szélesség, polc felfelé41 1 / 2 "
Szélesség44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.15
Hajó magassága (cm)196.06
Hajó hossza (cm)68.74
Hajószélesség (cm)114.62
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FST-2744-2 Összecsukható biztonsági teherautó, 2000 Lb. Kapacitás
€1,652.74 /Mértékegység