Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP C-62ST ZD rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk | AE3EPP 5CU45

ROTOR CLIP C-62ST ZD rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPP Típus: C-62ST ZDKereszthivatkozás: 5CU45
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
€30.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélhold tartógyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.740 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.715 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.031 "
Illik a Groove Dia-hez.0.563 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.5 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.553 "
Ingyenes OD0.715 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP C-62ST ZD rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€30.99 /csomag