Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROPER WHITNEY XX Lyukasztó, 3-1/4 torok, 17/32 lyuk | AF7QTX 22JK58 / 130010001

ROPER WHITNEY XX Lyukasztó, 3-1/4" torok, 17/32" lyuk

Raktáron
Tétel: AF7QTX Modell: XXKereszthivatkozás: 22JK58 / 130010001

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€355.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukasztó
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)16 Ga.
FunkcióÜtések
Lyuk méret17 / 32 "
Lyukméret Névleges0.531 "
Pinek száma0
Meztelen csigaMegszabadul a haláltól
típusKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A XX. Sz. Kézi lyukasztó hasonlít az 5-ös Jr.-hez, de a torok mélysége 3-1 / 4 "a fém szélétől. Tartalmaz egy 9/32" kerek lyukasztót és szerszámkészletet
    • Használható 1"-es minimális azonosítójú csatornák lyukasztására is. Az XX kézi lyukasztó munkafelületre szereléséhez használja az opcionális XX számú asztali rögzítőlapot (külön megvásárolható).
    • Különböző méretű lyukak lyukasztásához használja a XX sz. Készletet, amely 15 darab / 6 kerek szerszámot és lyukasztó méretet tartalmaz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROPER WHITNEY XX Lyukasztó, 3-1/4" torok, 17/32" lyuk
€355.74 /Mértékegység