ROPER WHITNEY

Szűrő

Kéziszerszámok

5 KITXX16141PS6644300080094300080125300080188300160281310080281

Power Tools

152SR120581

Kéziszerszámok Szűrő

Knockout lyukasztók

Szabványos kerek / kézi kiütő lyukasztók és szerszámok ideálisak fémlemezek vagy elektromos dobozok lyukasztására. Olyan kialakítású, amely lehetővé teszi a csigák szabad esését a szerszámból, különböző torokmélységgel és kapacitással

Lyukasztó, 3-1/4
Cikkszám: AF7QTX
Modell: XX
€355.74 /Mértékegység
Kosárba
Padkiütés, 3-1/4 hüvelykes torok, 9/16 hüvelykes lyuk
Cikkszám: AF7QUE
Modell: 16
€1,015.80 /Mértékegység
Kosárba
  • Kiütéses ütés
  • Kiütéses ütés
  • Kiütéses ütés
  • Kiütéses ütés
ROPER WHITNEY

Kiütéses ütés

(4) tétel
Knockout Die 9/32 hüvelyk 158-as nyomtáv
Cikkszám: AH8CYP
Modell: 310080281
€26.24 /Mértékegység
Kosárba

Fémvágó darabok Fémlemez szerszámok

Öntött acél kézi varrógépek fémlemezek pontos szöghajlításainak létrehozására; 18-22-es fém kapacitással kapható

Kézi varrógép 3-1/2 hüvelykes 18-22 méretű
Cikkszám: AG9UTT
Modell: 44
€106.25 /Mértékegység
Kosárba

Lyukasztó-illesztőprogram-készletek

Meghajtókészletek ideálisak különböző méretű lyukak lyukasztásához; 13/15 darabot tartalmazó hordozható műanyag borítással szállítjuk. Tartalmaz továbbá egy Roper Whitney XX / Jr. kézi lyukasztót, kerek ütéseket és matricákat

Jr. Lyukasztókészlet kézikönyv 16 Gauge Steel, 13 Pieces
Cikkszám: AB6VEG
Modell: 5 KÉSZLET
€209.19 /Mértékegység
Kosárba

Lemezlemezek

16-os és 20-as kézi, sarokvas- és asztali bemetszők gyorsacél pengével, mellyel bemetszések képződnek fémlemezeken, szögletes profilokon, vékony rudak és csöveken

Kézi bemetsző 32 fokos 20 mérő 13/16 hüvelyk
Cikkszám: AF7QVJ
Modell: 141
€254.08 /Mértékegység
Kosárba
Padvágó nagy sebességű, 16-os, 6 hüvelykes 90 fokos
Cikkszám: AF7QVK
Modell: PS66
€4,115.40 /Mértékegység
Kosárba

A ROPER WhITNEY-ről

A Roper Whitney kiterjedt katalógusa kiütőlyukasztókat, fémlemez bemetszőket, mechanikus megmunkáló ollókat, lyukasztószerszámokat és még sok mást tartalmaz. A márka kiütő lyukasztás ideálisak fémlemezek vagy elektromos dobozok lyukasztására. Lehetővé teszik a csigák szabad kiesését a szerszámból. Ezek az eszközök számos torokmélységgel és kapacitás-besorolással kaphatók. Roper Whitney lyukasztó pad alapjai szerelje fel a kézi lyukasztókat, miközben lehetővé teszi a szorosan illeszkedő lyukasztók és matricák megfelelő beállítását. Alapcsavarokkal vannak ellátva, hogy biztosítsák a könnyű felszerelést, és szögek, csatornák és karimás felületek elhelyezésére is alkalmasak. Ezek az alapok alumínium/acél szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a kemény ipari körülményeknek.

Főbb kereskedelmi nevek

Pexto Powered Rotary Machines

A Pexto PR 720 motoros forgógépek széles formájú fémlemezek alakítására szolgálnak. Ideálisak gyöngyfűzéshez, sajtoláshoz, lerakáshoz, dupla varráshoz, esztergáláshoz, sorjázáshoz, vezetékezéshez, könyökszegélyezéshez,...Olvass tovább 

Pexto kézi hengerhajlító gépek

2 hüvelykes, precíziós esztergált és köszörült, magas széntartalmú acél görgőkkel rendelkeznek. 3 vezetékhorony található: 3/16, 1/4 és 5/16 hüvelyk. Teljesen zárt hajtóműházzal rendelkeznek, és a felső tekercs megemelhető f...Olvass tovább 

Connecticut sorozatú fénymérő hajlítófékek

Ezeket a padlóra szerelhető kézi fékeket a pontos hajlításra tervezték. Pozitív szorítónyomás-beállítással, kötényütközőrudakkal az ismétlődő kanyarokhoz és hosszú fogantyúkkal rendelkeznek a nagyobb erőkifejtés érdekében. Ők inc...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Lehet ezekkel a gépekkel bélelni és árnyékolni?

Igen, lehet bélelni és árnyékolni rotációs gépekkel.

Hogyan kell használni a csúszóhenger-formázó gépet?

  • Az elülső gombokkal állítsa be a feszültséget.
  • A hátsó gombok segítségével állítsa be a sugarat.
  • Helyezze a kialakított fémlemezt a hengerek közé.
  • Finoman fordítsa el a fogantyút.
  • A lapos fémlemezt az előírásoknak megfelelően hengereljük.

Mik a biztonsági óvintézkedések a kiütőlyukasztó használatához?

  • Viseljen megfelelő szemvédőt.
  • Szúrás közben fogja meg biztonságosan a szerszámot.
  • Tartsa a kezét távol az ütési területtől.

Mire használhatók a fémformázó gépek?

A márkaé fémformázó gépek deformálja a fémlemezeket, csöveket és vékony rudakat hajlítással, nyírással vagy bevágással.

Hogyan kell karbantartani a Roper Whitney ütéseket?

  • Tartsa őket tisztán és kenve.
  • Cserélje ki a kopott vagy sérült bélyegeket és matricákat.