Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF50100HL csigatömb rostkötél 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6

RONSTAN RF50100HL szíjtárcsa blokk szálas kötél 1760 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7PCB Típus: RF50100HLKereszthivatkozás: 4FRV6
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
€105.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigablokk
Csapágy típusEgyszerű
Blokk anyag316 Stainless Steel
Valamire tervezveRostos kötél
Szemhorog Dia belsejében.15 / 32 "
befejezTermészetes
Dia kötél.1 / 2 "
KötőanyagNylatron
Tárcsa kívül Dia.2"
Tárcsa szélessége21 / 32 "
Működési terheléshatár1760 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8483509040
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellDia kötél.Melléklet típusaCsapágy típusSzélességMűködési terheléshatárMélységValamire tervezvebefejezÁr
RONSTAN RF103 tárcsa blokk drótkötél rögzített szem | AD7PBV 4FRU7 RF103-SzegecsfejEgyszerű-1870 font-DrótkötélTermészetes€81.48
RONSTAN RF104 tárcsa blokk drótkötél 1870 font | AD7PBW 4FRU8 RF104--Egyszerű-1870 font-DrótkötélTermészetes€74.51
RONSTAN RF468 csigatömb drótkötél Fix szem 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Egyszerű-990 font-DrótkötélTermészetes€50.98
RONSTAN RF418C csigatömb drótkötél Fix szem 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Egyszerű-990 font-DrótkötélTermészetes€44.64
RONSTAN RF453 tárcsa blokk drótkötél 350 font | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Egyszerű-350 font-DrótkötélTermészetes€38.76
RONSTAN RF50171HL csigatömb szálas kötél 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Egyszerű-1760 font-Rostos kötélTermészetes€133.96
RONSTAN RF31712 tárcsa blokk drótkötél 830 font | AD7PCD 4FRV8 RF31712--Egyszerű17 / 32 "830 font1.031 "DrótkötélTermészetes€54.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF50100HL szíjtárcsa blokk szálas kötél 1760 Lb.
€105.05 /Mértékegység