Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF453 tárcsa blokk drótkötél 350 font | AD7PBZ 4FRV2

RONSTAN RF453 szíjtárcsatömb drótkötél 350 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7PBZ Modell: RF453Kereszthivatkozás: 4FRV2
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
€38.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigablokk
Csapágy típusEgyszerű
Blokk anyag316 Stainless Steel
Valamire tervezveDrótkötél
befejezTermészetes
Max. Kábel mérete1 / 8 "
Szerelő furat átmérője.3 / 16 "
KötőanyagNylatron
Tárcsa kívül Dia.7 / 8 "
Tárcsa szélessége5 / 32 "
Működési terheléshatár350 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483509040
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellDia kötél.Melléklet típusaCsapágy típusSzélességMűködési terheléshatárMélységValamire tervezvebefejezÁr
RONSTAN RF103 tárcsa blokk drótkötél rögzített szem | AD7PBV 4FRU7 RF103-SzegecsfejEgyszerű-1870 font-DrótkötélTermészetes€80.25
RONSTAN RF104 tárcsa blokk drótkötél 1870 font | AD7PBW 4FRU8 RF104--Egyszerű-1870 font-DrótkötélTermészetes€72.61
RONSTAN RF468 csigatömb drótkötél Fix szem 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Egyszerű-990 font-DrótkötélTermészetes€50.71
RONSTAN RF418C csigatömb drótkötél Fix szem 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Egyszerű-990 font-DrótkötélTermészetes€43.60
RONSTAN RF50171HL csigatömb szálas kötél 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Egyszerű-1760 font-Rostos kötélTermészetes€129.75
RONSTAN RF50100HL csigatömb rostkötél 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Egyszerű-1760 font-Rostos kötélTermészetes€103.71
RONSTAN RF31712 tárcsa blokk drótkötél 830 font | AD7PCD 4FRV8 RF31712--Egyszerű17 / 32 "830 font1.031 "DrótkötélTermészetes€53.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF453 szíjtárcsatömb drótkötél 350 Lb.
€38.16 /Mértékegység