Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF41100 csigatömb szálas kötél 880 font | AD7PCZ 4FRX9

RONSTAN RF41100 Szíjtárcsa blokk szálas kötél 880 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7PCZ Modell: RF41100Kereszthivatkozás: 4FRX9
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
€48.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigablokk
Csapágy típusEgyszerű
Blokk anyag316 Stainless Steel
Valamire tervezveRostos kötél
befejezFestett
Szerelő furat átmérője.15 / 32 "
Dia kötél.7 / 16 "
KötőanyagAcetál
Tárcsa kívül Dia.1-9 / 16 "
Tárcsa szélessége17 / 32 "
Működési terheléshatár880 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8483509040
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellDia kötél.Melléklet típusaCsapágy típusSzélességMűködési terheléshatárMélységValamire tervezvebefejezÁr
RONSTAN RF103 tárcsa blokk drótkötél rögzített szem | AD7PBV 4FRU7 RF103-SzegecsfejEgyszerű-1870 font-DrótkötélTermészetes€81.48
RONSTAN RF104 tárcsa blokk drótkötél 1870 font | AD7PBW 4FRU8 RF104--Egyszerű-1870 font-DrótkötélTermészetes€74.51
RONSTAN RF468 csigatömb drótkötél Fix szem 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Egyszerű-990 font-DrótkötélTermészetes€50.98
RONSTAN RF418C csigatömb drótkötél Fix szem 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Egyszerű-990 font-DrótkötélTermészetes€44.64
RONSTAN RF453 tárcsa blokk drótkötél 350 font | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Egyszerű-350 font-DrótkötélTermészetes€38.76
RONSTAN RF50171HL csigatömb szálas kötél 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Egyszerű-1760 font-Rostos kötélTermészetes€133.96
RONSTAN RF50100HL csigatömb rostkötél 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Egyszerű-1760 font-Rostos kötélTermészetes€105.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF41100 Szíjtárcsa blokk szálas kötél 880 Lb.
€48.07 /Mértékegység