ROLAIR PMP12MK103GR légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 3 LE, 6.5/8.1 Cfm 145 PSI-n | CT9DKV 31LA90

ROLAIR PMP12MK103GR Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 3 Hp, 6.5/8.1 Cfm At 145 PSI

Raktáron
Tétel: CT9DKV Model: PMP12MK103GRKereszthivatkozás: 31LA90

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€679.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ROLAIR PMP12K17GR légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 3 LE, 10.1/8.5 Cfm, 150 PSI | CT9DKU 35DZ65 PMP12K17GRLégkompresszor szivattyú€955.55
ROLAIR PMP12MK113GR légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 4 LE, 15.1/9.9 Cfm 145 PSI-n | CT9DKW 31LA91 PMP12MK113GRLégkompresszor szivattyú€989.86
ROLAIR PMP22BK119GR légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 7.5 LE, 17.3/23.0 Cfm 175 PSI-n | CT9DKX 31LA92 PMP22BK119GRLégkompresszor szivattyú€1,739.45
ROLAIR PMP11K3GR hengercsere szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozatú, 0.75 LE, 1.3/1.85 Cfm, 145 PSI | CT9DKY 36VJ17 PMP11K3GRSzivattyú€654.26
ROLAIR PMP11K8GR hengercsere szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozatú, 1.5 LE, 2.66/3.72 Cfm, 145 PSI | CT9DKZ 36VJ18 PMP11K8GRSzivattyú€770.49
ROLAIR PMP12K35GR hengercsere szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozatú, 7.5 LE, 22.6 Cfm, 100 PSI | CT9DLA 36VJ19 PMP12K35GRSzivattyú€2,038.91
ROLAIR PMP22K30GR légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 7.5 LE, 19.1/24.0 Cfm 175 PSI-n | CT9DLB 35DZ66 PMP22K30GRLégkompresszor szivattyú€1,740.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROLAIR PMP12MK103GR Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 3 Hp, 6.5/8.1 Cfm At 145 PSI
€679.17 /Mértékegység